Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - animeo KNX 4 AC MoCo WM AP 220-240 VAC

SOMFY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1860114

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Eingänge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849510008

Sonepar Artikelnummer

120355724

Hersteller Artikelnummer

1860114

Hersteller Typ

1860114

Hersteller Artikel Nr.:

1860114

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Eingänge:

8

Max. Schaltleistung:

720 W

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schaltstrom ohmsch:

3.15 A

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

4

Mit Schaltfunktion:

Nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.830 kg

Das Steuergerät ist für die individuelle Ansteuerung von bis zu vier 230 V AC Antrieben in einem KNX-System und eignet sich für Rollläden, Senkrechtmarkisen, Außenjalousien und Fenster. Über den Somfy animeo KNX RTS-Funkempfänger (Art.-Nr. 1860191) und den animeo KNX EnOcean Empfänger (Art.-Nr. 1860229) können RTS- oder EnOcean-Signale zum KNX-Bus übertragen werden. Das Gerät ist für die Aufputzinstallation konzipiert und bietet dank Zugfederklemmen, Zugentlastung durch Kabelbinder und einem modelloptimierten Aufputzgehäuse eine hohe Montagefreundlichkeit. Es ist zudem VDE-zertifiziert und jederzeit erweiterbar mit dem Somfy animeo RTS- oder EnOcean-Funkmodul. Zu den Funktionen gehören die Positionsrückmeldung der angeschlossenen Antriebe während der Fahrt sowie bei Erreichen der oberen oder unteren Endlage. Jeder Motorausgang kann zwei verschiedene Sicherheitspositionen definieren, die auch bei Netzspannungswiederkehr individuell eingestellt werden können. Eine automatische Kaskadierung der Ausgänge bei Netzspannungswiederkehr sowie Bus-Sicherheitsfunktionen minimieren Stromspitzen. Das Gerät ermöglicht den Betrieb von Mischanlagen, bei denen unterschiedliche Antriebstypen wie Jalousien, Screens und Fenster kombiniert werden können. Die Maße des Geräts betragen 255 x 180 x 61 mm. Es hat die Schutzart IP 20 und Schutzklasse II, die Betriebsspannung liegt bei 230 V AC. Die Betriebstemperatur reicht von 0 °C bis 45 °C, die Ausgangsspannung beträgt 230 V AC bei einem maximalen Stromverbrauch von 3,15 A pro Ausgang.