SOMFY - animeo RTS Empfänger Funk-Steckmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1860105
Tast-Betrieb - Ja
Schalt-Betrieb - Nein
Mit Funkhandsender - Ja
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849524296
Sonepar Artikelnummer
120288909
Hersteller Artikelnummer
1860105
Hersteller Typ
1860105
Hersteller Artikel Nr.:
1860105
Tast-Betrieb:
Ja
Schalt-Betrieb:
Nein
Mit Funkhandsender:
Ja
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Geeignet für Dimmer:
Nein
Geeignet für Pulsdrücker:
Nein
Geeignet für Rollladenschalter:
Ja
Geeignet für Jalousieschalter:
Ja
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
Ja
Geeignet für Schalter:
Nein
Im Gehäuse:
Ja
Im Röhrensockelgehäuse:
Nein
Als Modul/Platine:
Ja
Stromversorgung:
sonstige
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Mit Funktaster:
Ja
Anzahl der Relais:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
sonstige
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funkfrequenz:
433 MHz
Rollingcode-System:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.072 kg


