Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - animeo Weiche

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - animeo Weiche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1810392

  • Integrierte Zeitschaltuhr - Nein

  • Geeignet für Windsensor - Nein

  • Geeignet für Regensensor - Nein

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849524272

Sonepar Artikelnummer

121410089

Hersteller Artikelnummer

1810392

Hersteller Typ

1810392

Hersteller Artikel Nr.:

1810392

Integrierte Zeitschaltuhr:

Nein

Geeignet für Windsensor:

Nein

Geeignet für Regensensor:

Nein

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

sonstige

Mit Helligkeitssensoranschluss:

Nein

Mit Glasbruchmelderanschluss:

Nein

Mit Astro-Programm:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Memory-Funktion:

Nein

Zufallsgenerator:

Nein

Aussperrsicherung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP65

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.145 kg

Zur Untergruppenbildung innerhalb eines IB+ Bereiches. Aufputzinstallation. Schutzart IP 65. Schutzklasse III. Maße 80x80x52 mm