SOMFY - animeo Wetterstation M13 inkl. Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9029485
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Windgeschwindigkeitswert einstellbar - 0 .. 35 Bft
Temperaturwert einstellbar - -30 .. 50 °C
Nennspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849708375
Sonepar Artikelnummer
121410166
Hersteller Artikelnummer
9029485
Hersteller Typ
9029485
Hersteller Artikel Nr.:
9029485
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Windgeschwindigkeitswert einstellbar:
0 .. 35 Bft
Temperaturwert einstellbar:
-30 .. 50 °C
Nennspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
230 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
0.162 kg


