SOMFY - Antriebskabel für HiPro, 10 m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9203839
Anschluss 1 - Aderendhülse
Ader-Zahl - 4
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849537906
Sonepar Artikelnummer
121410171
Hersteller Artikelnummer
9203839
Hersteller Typ
9203839A
Hersteller Artikel Nr.:
9203839
Anschluss 1:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
4
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
10 m
Mantelmaterial:
Gummi
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-20 .. 70 °C
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7.3 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.840 kg


