Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Antriebskabel für HiPro 3,0 m schwarz

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Antriebskabel für HiPro 3,0 m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9203834

  • Anschluss 1 - Aderendhülse

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849537890

Sonepar Artikelnummer

120536637

Hersteller Artikelnummer

9203834

Hersteller Typ

9203834

Hersteller Artikel Nr.:

9203834

Anschluss 1:

Aderendhülse

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

4

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Länge:

3 m

Mantelmaterial:

Gummi

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-20 .. 70 °C

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Nein

Schutzart (IP):

IP44

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.225 kg

Netzanschlussleitung für Rohrmotoren elektronisch oder mechanisch 3,0 m, schwarz, Antriebe für Rollläden und Markisen, elektrisches Zubehör für Antriebe ab Baureihe 50