Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Antriebskabel für HiPro, 3 m weiß

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Antriebskabel für HiPro, 3 m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9203803

  • Anschluss 1 - Aderendhülse

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Länge - 3 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849537814

Sonepar Artikelnummer

121410170

Hersteller Artikelnummer

9203803

Hersteller Typ

9203803A

Hersteller Artikel Nr.:

9203803

Anschluss 1:

Aderendhülse

Ader-Zahl:

4

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Länge:

3 m

Mantelmaterial:

Gummi

Mantel-Farbe:

weiß

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-20 .. 70 °C

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Nein

Schutzart (IP):

IP44

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.195 kg

Netzanschlussleitung für Rohrmotoren elektronisch oder mechanisch, 3,0 m weiß, Antriebe für Rollläden und Markisen, elektrisches Zubehör für Antriebe ab Baureihe 50