Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Antriebskabel für ILT/RTS/io 3m schwarz Stecker grau

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Antriebskabel für ILT/RTS/io 3m schwarz Stecker grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001654

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - TN

  • Zolltarifnummer - 85444290

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849580285

Sonepar Artikelnummer

121410148

Hersteller Artikelnummer

9001654

Hersteller Typ

9001654A

Hersteller Artikel Nr.:

9001654

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.208 kg

Elektrisches Zubehör Antriebskabel für ILT/RTS/io 3m schwarz Stecker grau