SOMFY - Antriebskabel für ILT/RTS/io 3m weiß Stecker grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001647
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849536077
Sonepar Artikelnummer
121410146
Hersteller Artikelnummer
9001647
Hersteller Typ
9001647A
Hersteller Artikel Nr.:
9001647
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.031 kg
Elektrisches Zubehör Antriebskabel für ILT/RTS/io 3m weiß Stecker grau


