Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Antriebskabel für io/RTS, 5 m schwarz

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Antriebskabel für io/RTS, 5 m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001658

  • Anschluss 1 - Aderendhülse

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Länge - 5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849570866

Sonepar Artikelnummer

121410149

Hersteller Artikelnummer

9001658

Hersteller Typ

9001658A

Hersteller Artikel Nr.:

9001658

Anschluss 1:

Aderendhülse

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Länge:

5 m

Mantelmaterial:

Gummi

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-20 .. 70 °C

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Nein

Schutzart (IP):

IP44

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.372 kg

Antriebskabel io/RTS 5m schwarz mit HiPro-Antriebsstecker grau