Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Antriebslager für Fertig- Kastenlager

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Antriebslager für Fertig- Kastenlager

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9703948

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849545208

Sonepar Artikelnummer

120374758

Hersteller Artikelnummer

9703948

Hersteller Typ

9703948

Hersteller Artikel Nr.:

9703948

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.120 kg

Flansch-Antriebslager für Fertigkastenlager, mit Federring große Öse, verzinkt, höhenverstellbar, seitlicher Platzbedarf bis Behangbeginn min. 27 mm, einsetzbar bis max. 50 Nm