SOMFY - Antriebsschiene mit Kette Dexxo, 3,5 m, 2-tlg., vormontiert u. gespannt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9013814
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8027908302830
Sonepar Artikelnummer
121410153
Hersteller Artikelnummer
9013814
Hersteller Typ
9013814
Hersteller Artikel Nr.:
9013814
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
8.050 kg
Für bis zu 20 Zyklen pro Tag. Maße Verpackung (BxHxT): 1.920 x 145 x 135 mm, Gewicht: 10 kg


