Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Aufputzgehäuse für animeo IB+ TouchBuco

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Aufputzgehäuse für animeo IB+ TouchBuco

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9019838

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849520366

Sonepar Artikelnummer

120457438

Hersteller Artikelnummer

9019838

Hersteller Typ

9019838

Hersteller Artikel Nr.:

9019838

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Kabeleinführung:

Ja

Mit Verschraubungseinführung:

Nein

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

Nein

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

Nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Form:

rechteckig

Tischgerät:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit Abdeckrahmen:

Nein

Kanalübergreifende Montage:

Nein

Mit Kanaleinführung:

Nein

Schlagfest:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

180 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

254 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.750 kg

Das Gehäuse wird für die Aufputzinstallation des TouchBuco oder der animeo Motorsteuergeräte verwendet. Aussparung für TouchBuco schon vorbereitet. Unterputzgehäuse für TouchBuco (9019837) wird zusätzlich benötigt. Maße (B x H x T): 254 x 180 x 90 mm