Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Aufputzgehäuse IP 54 für animeo

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Aufputzgehäuse IP 54 für animeo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9012740

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Kabeleinführung - Nein

  • Mit Verschraubungseinführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849544614

Sonepar Artikelnummer

121410151

Hersteller Artikelnummer

9012740

Hersteller Typ

9012740A

Hersteller Artikel Nr.:

9012740

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Verschraubungseinführung:

Nein

Anzahl der Einführungen:

0

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

Nein

Tischgerät:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Transparent:

Nein

Mit Abdeckrahmen:

Nein

Kanalübergreifende Montage:

Nein

Mit Kanaleinführung:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Schlagfest:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.815 kg

Zur Integration eines DRM-Motorsteuergeräts (Aufputzinstallation)