Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Aufputzkappe 1-fach Smoove Rahmen Pure

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Aufputzkappe 1-fach Smoove Rahmen Pure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9019971

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein

  • Mit Montagerahmen - Nein

  • Unterputzmontage - Nein

  • Geeignet für Unterflurkanaldose - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849507589

Sonepar Artikelnummer

121410164

Hersteller Artikelnummer

9019971

Hersteller Typ

9019971

Hersteller Artikel Nr.:

9019971

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Mit Montagerahmen:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Nein

Geeignet für Einbauinstallation:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Transparent:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.023 kg

Zubehör für Smoove zur Aufputzmontage Aufputzkappe 1-fach Smoove Rahmen Pure