SOMFY - Axovia 3S io Komfort-Set - Drehtorantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1216596
Ausführung - 2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2000 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 200 kg
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849570880
Sonepar Artikelnummer
121410086
Hersteller Artikelnummer
1216596
Hersteller Typ
1216596
Hersteller Artikel Nr.:
1216596
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2000 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
200 kg
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Endabschaltung:
interne Endschalter
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
130 W
Softlauf:
Ja
Automatischer Zulauf:
Ja
Frequenz des Funkempfängers:
868 MHz
Mit Handsender:
Ja
Mit Motorsteuerung:
Ja
Mit Pfostenbeschlag:
Ja
Mit Torbeschlag:
Ja
Mit Schlüsseltaster:
Nein
Mit Funkempfänger:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85014020
Gewicht:
14.140 kg


