SOMFY - BDX 12 Weiche, 6 Gruppen REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1860065
Montageart - sonstige
Zentraleingang - Ja
Anzahl der anschließbaren Motoren - 6
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849562694
Sonepar Artikelnummer
120288933
Hersteller Artikelnummer
1860065
Hersteller Typ
1860065
Hersteller Artikel Nr.:
1860065
Montageart:
sonstige
Zentraleingang:
Ja
Anzahl der anschließbaren Motoren:
6
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
4.5 A
Nebenstelleneingang:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.130 kg


