Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Befestigungsw. M Station Wand-Mastmont

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Befestigungsw. M Station Wand-Mastmont

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1860320

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagewinkel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849542443

Sonepar Artikelnummer

120796232

Hersteller Artikelnummer

1860320

Hersteller Typ

1860320

Hersteller Artikel Nr.:

1860320

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagewinkel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.089 kg

Befestigungswinkel für die Montage der animeo Wetterstationen M8 und M13 an der Wand oder einem Mast