Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Chronis io 1W 1-Kanal Funkzeitschaltuhr

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Chronis io 1W 1-Kanal Funkzeitschaltuhr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1805228

  • Integrierte Zeitschaltuhr - Ja

  • Geeignet für Windsensor - Nein

  • Geeignet für Regensensor - Nein

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849502461

Sonepar Artikelnummer

120457390

Hersteller Artikelnummer

1805228

Hersteller Typ

1805228

Hersteller Artikel Nr.:

1805228

Integrierte Zeitschaltuhr:

Ja

Geeignet für Windsensor:

Nein

Geeignet für Regensensor:

Nein

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement

Mit Helligkeitssensoranschluss:

Nein

Mit Glasbruchmelderanschluss:

Nein

Mit Astro-Programm:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Memory-Funktion:

Ja

Zufallsgenerator:

Nein

Aussperrsicherung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

1.5 V

Frequenz:

868 .. 870 Hz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.310 kg

Chronis io dient der zeitbasierten Automatisierung von z. B. Rollläden, Raffstoren, Markisen oder Beleuchtungsprodukten. Es steht ein Kanal für ein Produkt bzw. eine Produktgruppe zur Verfügung. Individuelle Öffnungs- und Schließzeiten für jeden Wochentag mit bis zu 4 Schaltzeiten sind einzeln programmierbar. - Großes Display mit hellblauer Hintergrundbeleuchtung für eine maximale Lesbarkeit - Copy-Paste Funktion (um die Zeiten bequem von einem Tag auf die anderen zu übertragen) - Cosmic-Programm (abends): Schließen entsprechend der vorgespeicherten (und veränderbaren) Sonnenuntergangszeiten - Drahtlos / batteriebetrieben - Unbegrenzter Erhalt der gespeicherten Schaltzeiten auch bei Batteriewechsel Lieferumfang: Funkprogrammschaltuhr io inkl. Wandhalterung, Batterien Betriebsspannung: 2 x 1,5 V DC (Batterie Typ Micro/AAA) Betriebstemperatur: 0 GradC bis 60 GradC Schutzart /Schutzklasse: IP 20 / III Sendefrequenz: 868,95 MHz, io-homecontrol Funkreichweite: 20 m durch zwei Betonwände Maße (BxHxT): 120 x 80 x 21 mm