SOMFY - Chronis Smoove IB+ Pure White o. Rahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1805284
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Unterputz
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849544447
Sonepar Artikelnummer
120796201
Hersteller Artikelnummer
1805284
Hersteller Typ
1805284
Hersteller Artikel Nr.:
1805284
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.076 kg


