Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Chronis Smoove Uno S Pure White o Rahmen

SOMFY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1805282

  • Ausführung - elektronisch

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Kürzester Schaltabstand - 0 min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849544423

Sonepar Artikelnummer

120796200

Hersteller Artikelnummer

1805282

Hersteller Typ

1805282

Hersteller Artikel Nr.:

1805282

Ausführung:

elektronisch

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Kürzester Schaltabstand:

0 min

Gangreserve:

20 h

Zusammenstellung:

Bedienelement

Timerfunktion:

Ja

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Zufallsgenerator:

Ja

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Astroprogramm:

Ja

Nebenstelleneingang:

Nein

Bemessungsstrom:

3 A

Mit Helligkeitssensoranschluss:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Wi-Fi-kompatibel:

Nein

Einbautiefe:

40 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

50 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.074 kg

Chronis Smoove Uno S Pure White, ist ein 230 V Motorsteuergerät mit integrierter Zeitschaltuhr zum automatischen Öffnen und Schließen von Rollladen, Raffstores und mehr. Im Vergleich zu der Chronis Smoove Uno, bietet die S-Version insgesamt 4 Schaltzeiten pro Tag, das Öffnen entsprechend Sonnenaufgangszeiten (über Software oder über Sensor). Der bisherige verdrahtete Helligkeitssensor mit Saugknopf wird durch einen Funk Sonnensensor Sunis WireFree II io ersetzt. Optionale Verbindung mit dem Funksonnensensor Suni Wirefree io 1818285 für eine hochwertige Dämmerungs- und Sonnenautomati (nicht im Lieferumgang enthalten) Das große Display mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine einfache, menügeführte Bedienung und Programmierung mittels Klartextanzeige. Aufgrund des modernen Designs, des 50 x 50 mm Moduls kann der Chronis Smoove Uno beliebig in die Schalterprogramme führender Hersteller integriert werden. Tages- und Wochenprogramm. Individuelle Öffnungs- und Schließzeiten für jeden Wochentag oder für die gesamte Woche (Montag-Sonntag) programmierbar. Vier Schaltzeiten pro Tag (frei definierbar). Cosmic Programm abends (Schließen entsprechend Sonnenuntergangszeiten). Raffstore-Mode einstellbar für eine exakte Lamellenwendung. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung. Mit Security-Urlaubsschaltung (verändert automatisch Öffnungs- und Schließzeiten im Bereich +/- 15 Minuten. Neue Skip next Funktion: Nächster programmierter Fahrbefehl kann auf Knopfdruck unterdrückt werden. Einfaches Kopieren der Einstellungen über das neue Einstelltool QuickCopy , Lieferung ohne Rahmen