SOMFY - Chronis Uno 50x50 Zeitschaltuhr für Rollladen Raffstoren mit Rahmen weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1870904
Ausführung - elektronisch
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Kürzester Schaltabstand - 0.013 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849592929
Sonepar Artikelnummer
121410114
Hersteller Artikelnummer
1870904
Hersteller Typ
1870904
Hersteller Artikel Nr.:
1870904
Ausführung:
elektronisch
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Kürzester Schaltabstand:
0.013 min
Gangreserve:
8 h
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Timerfunktion:
Ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Zufallsgenerator:
Ja
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Astroprogramm:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Bemessungsstrom:
3 A
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Nein
Max. Leistung:
690 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Einbautiefe:
38 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.111 kg


