SOMFY - Codetaster verdrahtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9000028
Ausführung - Drucktaster
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4040515200782
Sonepar Artikelnummer
120288898
Hersteller Artikelnummer
9000028
Hersteller Typ
9000028
Hersteller Artikel Nr.:
9000028
Ausführung:
Drucktaster
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Farbe:
grau
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Ja
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium/Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.430 kg


