SOMFY - Dexxo Antriebsschiene Kette 2,9 m 2-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9013812
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8027908302816
Sonepar Artikelnummer
120374757
Hersteller Artikelnummer
9013812
Hersteller Typ
9013812
Hersteller Artikel Nr.:
9013812
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
6.800 kg
Für bis zu 20 Zyklen pro Tag. Maße Verpackung (BxHxT): 1.635 x 145 x 135 mm, Gewicht: 8,6 kg


