Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Dexxo Antriebsschiene Zahnr. 2,9m 2-tlg.

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Dexxo Antriebsschiene Zahnr. 2,9m 2-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9013816

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8027908304124

Sonepar Artikelnummer

120355747

Hersteller Artikelnummer

9013816

Hersteller Typ

9013816

Hersteller Artikel Nr.:

9013816

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

5.650 kg

Für bis zu 20 Zyklen pro Tag. Maße Verpackung (BxHxT): 1.635 x 145 x 135 mm, Gewicht: 7,2 kg