Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Dexxo Smart 1000 io

SOMFY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1241568

  • Mit Laufschiene - Nein

  • Mit Innentaster - Nein

  • Separates Steuerungsgehäuse - Nein

  • Geeignet für Tore mit Niedrigsturzbeschlag - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849589523

Sonepar Artikelnummer

121111978

Hersteller Artikelnummer

1241568

Hersteller Typ

1241568

Hersteller Artikel Nr.:

1241568

Mit Laufschiene:

Nein

Mit Innentaster:

Nein

Separates Steuerungsgehäuse:

Nein

Geeignet für Tore mit Niedrigsturzbeschlag:

Nein

Softlauf:

Nein

Zyklenzähler:

Nein

Torzustandsanzeige:

Nein

Definierte Fahrtrichtungsansteuerung:

Nein

Rotampelanschluss:

Nein

Geeignet für Sammelgaragen:

Nein

Potentialfreier Relaisausgang:

Nein

Mit Handsender:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85014020

Gewicht:

5.220 kg

Der robuste und zertifizierte Funkantrieb für Garagentore ermöglicht eine bequeme Integration in das Smart-Home-System TaHoma und die Hausautomatisierung. Der Dexxo Smart 1000 io unterstützt Tore bis zu 15 m² Fläche, 250 kg Gewicht, 3 m Höhe und 5 m Breite (4,5 m bei Seitensektionaltoren). Die Installation erfolgt schnell und einfach in nur 90 Sekunden durch Plug & Play, mit nur vier Tasten zur Einstellung. Eine spezielle SET-Taste ermöglicht die Konfiguration und eine PROG-Taste das Hinzufügen von Funksendern. Weitere Tools zur Installation wie ''Help Me by Somfy'', Parametereinstellungen über die TaHoma Pro App und Fernwartung via Serve-e-Go sind verfügbar. Optionales Zubehör umfasst Notstrom-Akkus, Warnleuchten und einen Schlupftürkontakt. Die Steuerung des Tors ist per Smartphone oder Sprachbefehlen möglich und die Torposition kann in Echtzeit über die TaHoma App verfolgt werden. Zusätzlich ist eine separat steuerbare externe Beleuchtung vorhanden. Eine automatische Schließfunktion, eine Lüftungsposition und eine Fußgängeröffnung (manuell oder zeit- bzw. impulsgesteuert) sind ebenfalls integriert. Passende Antriebsschienen (Kette oder Zahnriemen) sind separat erhältlich. Der Antrieb ist für verschiedene Torarten wie Sektionaltore, Seitensektionaltore, Schwingtore und Flügeltore geeignet. Der Lieferumfang umfasst den Antrieb, zwei 4-Kanal Funkhandsender und einen KeyGo 4 io. Die Betriebsspannung liegt bei 230 V – 50 Hz für den Motor und 24 V DC für Zubehör. Der Antrieb funktioniert bei Temperaturen von -20 bis 60 °C und hat die Schutzart IP 20. Die Funkfrequenz beträgt 868-870 MHz, die Maße des Antriebs sind 404 x 139,5 x 224,5 mm. Der Antrieb bietet verschiedene Ausgänge für Außenbeleuchtung, Zubehör und Warnleuchten, sowie mehrere Eingänge für drahtgebundene Steuerungen, Lichtschranken und einen Notstrom-Akku. Der Dexxo Smart ist auf bis zu 36.500 Zyklen getestet und verfügt über eine Druck-/Zugkraft von 800 bzw. 1000 N. Die Geschwindigkeit beträgt maximal 14 bzw. 10 cm/sek.