SOMFY - Dexxo Smart 800 io

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1240375
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85014020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849572877
Sonepar Artikelnummer
121410088
Hersteller Artikelnummer
1240375
Hersteller Typ
1240375
Hersteller Artikel Nr.:
1240375
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85014020
Gewicht:
4.570 kg
Antriebseinheit Garagentorantrieb für alle gängigen Garagentortypen. Funkfrequenz io 868 - 870 MHz. Lässt sich über TaHoma in die Hausautomatisierung einbinden. Geeignet für eine Torflläche bis 12qm, einem Torgewicht bis zu 150kg, einer Torhöhe bis zu 3m und einer Torbreite bis zu 5m. Smart Home Ready by Somfy: große Zeitersparnis durch weniger Verkabelungsaufwand bei der Installation und schnelle Inbetriebnahme, auch bei Nachrüstungen. Zudem können Somfy Funkantriebe einfach und schnell in die smarte Haussteuerung TaHoma (kompatibel mit zahlreichen Hersteller im Markt) integriert werden. Die Somfy Pro App (iOS & Androide) führt Sie dabei Schritt-für-Schritt durch die Inbetriebnahme.


