SOMFY - Elixo Smart io Komfort-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1216601
Automatischer Zulauf - Nein
Mit Handsender - Nein
Mit Schlüsseltaster - Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - 100 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849572501
Sonepar Artikelnummer
121410087
Hersteller Artikelnummer
1216601
Hersteller Typ
1216601
Hersteller Artikel Nr.:
1216601
Automatischer Zulauf:
Nein
Mit Handsender:
Nein
Mit Schlüsseltaster:
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
100 W
Teilöffnung:
Nein
Softlauf:
Nein
Mit Motorsteuerung:
Nein
Mit Zahnstange:
Nein
Mit Funkempfänger:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85014020
Gewicht:
7.845 kg


