Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Eolis 3D WireFree RTS (Ausführung weiß)

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Eolis 3D WireFree RTS (Ausführung weiß)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9014400

  • Funkfrequenz - 433.42 MHz

  • Reichweite - 20 m

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Rollingcode-System - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849144005

Sonepar Artikelnummer

120355750

Hersteller Artikelnummer

9014400

Hersteller Typ

9014400

Hersteller Artikel Nr.:

9014400

Funkfrequenz:

433.42 MHz

Reichweite:

20 m

Schutzart (IP):

IP44

Rollingcode-System:

Ja

Mit Funkhandsender:

Nein

Funktaster unter Putz:

Nein

Funktaster auf Putz:

Ja

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Tastatur-Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90158020

Gewicht:

0.126 kg

Der Sensor ist unverzichtbar für den Windschutz von Terrassenmarkisen mit Gelenkarmen und ermöglicht die automatische, windbelastungsabhängige Steuerung eines RTS-Antriebs über Funk. Er misst kontinuierlich die bei Wind auftretenden Schwingungen der Markise und fährt diese zum Schutz automatisch ein, sobald der eingestellte Schwellenwert überschritten wird. In diesem Zustand sind sowohl manuelle als auch automatische Fahrbefehle vorübergehend gesperrt. Der Sensor wird am Ausfallprofil montiert. Im Lieferumfang enthalten sind der Sensor inklusive Halterung, doppelseitigem Klebeband und Batterien. Die Betriebsspannung beträgt 2 x 1,5 V (Batterietyp: AAA), und der Sensor funktioniert bei einer Betriebstemperatur von -20 bis 60 Grad Celsius. Mit der Schutzart IP 44 und einer Funkfrequenz von 433,42 MHz bietet er zuverlässigen Schutz und Kommunikation. Die Abmessungen betragen 153 x 25 x 38 mm, und die Schwellenwerteinstellung ermöglicht eine Anpassung mit insgesamt 9 Empfindlichkeitsstufen.