SOMFY - Eolis 3D WireFree RTS bronzal ultra light

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9013809
Funkfrequenz - 433.42 MHz
Reichweite - 20 m
Schutzart (IP) - IP44
Rollingcode-System - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849512385
Sonepar Artikelnummer
121410152
Hersteller Artikelnummer
9013809
Hersteller Typ
9013809
Hersteller Artikel Nr.:
9013809
Funkfrequenz:
433.42 MHz
Reichweite:
20 m
Schutzart (IP):
IP44
Rollingcode-System:
Ja
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Ja
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
0.115 kg


