SOMFY - Eolis io 230V mit Regenoption

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1816092
Ausführung - Windsensor
Windgeschwindigkeitswert einstellbar - 5 .. 10 Bft
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 868 .. 870 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849542818
Sonepar Artikelnummer
120796206
Hersteller Artikelnummer
1816092
Hersteller Typ
1816092
Hersteller Artikel Nr.:
1816092
Ausführung:
Windsensor
Windgeschwindigkeitswert einstellbar:
5 .. 10 Bft
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
868 .. 870 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
0.745 kg


