SOMFY - Eolis Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9101479
Ausführung - Windsensor
Windgeschwindigkeitswert einstellbar - 2 .. 7 Bft
Nennspannung - 5 V
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849549275
Sonepar Artikelnummer
121410167
Hersteller Artikelnummer
9101479
Hersteller Typ
9101479
Hersteller Artikel Nr.:
9101479
Ausführung:
Windsensor
Windgeschwindigkeitswert einstellbar:
2 .. 7 Bft
Nennspannung:
5 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
0.424 kg


