SOMFY - Eolis WireFree io

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1816084
Funkfrequenz - 433.42 MHz
Reichweite - 20 m
Schutzart (IP) - IP44
Rollingcode-System - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3660849505578
Sonepar Artikelnummer
120355714
Hersteller Artikelnummer
1816084
Hersteller Typ
1816084
Hersteller Artikel Nr.:
1816084
Funkfrequenz:
433.42 MHz
Reichweite:
20 m
Schutzart (IP):
IP44
Rollingcode-System:
Ja
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Ja
Mit Funkcodiergerät:
Ja
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
0.350 kg


