SOMFY - EVB Slim Receiver Variation io Kabelenden offen - Funkempfänger für Raffstoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1811132
Tast-Betrieb - Nein
Schalt-Betrieb - Nein
Mit Funkhandsender - Nein
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849515232
Sonepar Artikelnummer
121410090
Hersteller Artikelnummer
1811132
Hersteller Typ
1811132
Hersteller Artikel Nr.:
1811132
Tast-Betrieb:
Nein
Schalt-Betrieb:
Nein
Mit Funkhandsender:
Nein
Montageart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Geeignet für Dimmer:
Nein
Geeignet für Pulsdrücker:
Nein
Geeignet für Rollladenschalter:
Nein
Geeignet für Jalousieschalter:
Nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
Nein
Geeignet für Schalter:
Nein
Im Gehäuse:
Nein
Im Röhrensockelgehäuse:
Nein
Als Modul/Platine:
Nein
Stromversorgung:
230 V AC
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Mit Funktaster:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
sonstige
Transparent:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funkfrequenz:
868 MHz
Rollingcode-System:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.339 kg


