SOMFY - Externer 24V DC Funkempfänger RTS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1870135
Tast-Betrieb - Nein
Schalt-Betrieb - Nein
Mit Funkhandsender - Ja
Montageart - Wand-/Rohranbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849512941
Sonepar Artikelnummer
120536624
Hersteller Artikelnummer
1870135
Hersteller Typ
1870135
Hersteller Artikel Nr.:
1870135
Tast-Betrieb:
Nein
Schalt-Betrieb:
Nein
Mit Funkhandsender:
Ja
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Farbe:
weiß
Geeignet für Dimmer:
Nein
Geeignet für Pulsdrücker:
Nein
Geeignet für Rollladenschalter:
Nein
Geeignet für Jalousieschalter:
Nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
Ja
Geeignet für Schalter:
Nein
Im Gehäuse:
Ja
Im Röhrensockelgehäuse:
Nein
Als Modul/Platine:
Ja
Stromversorgung:
12 - 24 V AC/DC
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Mit Funktaster:
Ja
Anzahl der Relais:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsart:
sonstige
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funkfrequenz:
433.42 MHz
Modulation:
AM
Rollingcode-System:
Ja
Codelänge (Bit):
22
Anzahl der Befehle:
2
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.070 kg


