Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Funk Lichtempfänger dimmbar io 12V/24V LED RGB/weiß 2 Kanal

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Funk Lichtempfänger dimmbar io 12V/24V LED RGB/weiß 2 Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1822604

  • Tast-Betrieb - Nein

  • Schalt-Betrieb - Nein

  • Mit Funkhandsender - Nein

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849544041

Sonepar Artikelnummer

121410092

Hersteller Artikelnummer

1822604

Hersteller Typ

1822604

Hersteller Artikel Nr.:

1822604

Tast-Betrieb:

Nein

Schalt-Betrieb:

Nein

Mit Funkhandsender:

Nein

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Pulsdrücker:

Nein

Geeignet für Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Schalter:

Nein

Im Gehäuse:

Ja

Im Röhrensockelgehäuse:

Nein

Als Modul/Platine:

Nein

Stromversorgung:

12 - 24 V AC/DC

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Mit Funktaster:

Nein

Anzahl der Relais:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

sonstige

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funkfrequenz:

868 MHz

Rollingcode-System:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.274 kg

Lighting Receiver Variation io 12 V / 24 V LED weiß 4 Kanal, bidirektionaler io-Funkempfänger für 12 V / 24 V LED Terrassenbeleuchtungen. Die neue io-Lichtlösung ergänzt die bestehenden io-Lösungen rund um die Terrasse und schafft ein Komplettsystem, bei dem alle Produkte mit einer Mehrkanal-Fernbedienung gesteuert werden können. Bis zu 4 weiße LED Lichtquellen können bei Gleichspannung einzeln oder gemeinsam angesteuert und gedimmt werden. Das schmale und längliche Gehäuse eignet sich besonders für diediskrete Montage an Markisen, Pergolen oder Terrassendächern. Die neue io-Lichtlösung ermöglicht die nachträgliche Einbindung verdrahteter 12V oder 24V LED Terrassenbeleuchtungen in die io-homecontrol Welt, mit allen Möglichkeiten der komfortablenBedienung per Knopfdruck, der Verknüpfung verschiedener Terrassenprodukte in Wohlfühlszenarien und der Einbindung der Terrassenbeleuchtung in das Somfy Smart Home-System. Mehr Komfort durch my-Lieblingsposition und aktivierbare Abschaltautomatik Das von Ihnen gewählte Produkt ist ''Smart home Ready by Somfy'' und lässt sich direkt in die Somfy Haussteuerung ''TaHoma Switch'' integrieren – die flexible und mit zahlreichen Herstellern kompatible smarte Steuerung zur Vernetzung der Haustechnik. Die Somfy Pro App (iOS & Androide) führt Sie dabei Schritt-für-Schritt durch die Inbetriebnahme. Ein Zugriff auf die Haussteuerung ist auch in Fernwartung nach Freigabe des Endkunden möglich!