SOMFY - Funk Lichtempfänger dimmbar io 12V/24V LED warmweiß/kaltweiß 2 Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1822605
Tast-Betrieb - Nein
Schalt-Betrieb - Nein
Mit Funkhandsender - Nein
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849544058
Sonepar Artikelnummer
121410093
Hersteller Artikelnummer
1822605
Hersteller Typ
1822605
Hersteller Artikel Nr.:
1822605
Tast-Betrieb:
Nein
Schalt-Betrieb:
Nein
Mit Funkhandsender:
Nein
Montageart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Geeignet für Dimmer:
Ja
Geeignet für Pulsdrücker:
Nein
Geeignet für Rollladenschalter:
Nein
Geeignet für Jalousieschalter:
Nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
Nein
Geeignet für Schalter:
Nein
Im Gehäuse:
Ja
Im Röhrensockelgehäuse:
Nein
Als Modul/Platine:
Nein
Stromversorgung:
12 - 24 V AC/DC
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Mit Funktaster:
Nein
Anzahl der Relais:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
sonstige
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funkfrequenz:
868 MHz
Rollingcode-System:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.273 kg


