SOMFY - Funk Wandsender Smoove Origin 4 io mit Drucktasten inkl. Rahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1870958
Funkfrequenz - 868.95 MHz
Modulation - UKW (FM)
Reichweite - 150 m
Anzahl der Befehle - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849594886
Sonepar Artikelnummer
121111985
Hersteller Artikelnummer
1870958
Hersteller Typ
1870958
Hersteller Artikel Nr.:
1870958
Funkfrequenz:
868.95 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
150 m
Anzahl der Befehle:
3
Schutzart (IP):
IP30
Rollingcode-System:
Ja
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Ja
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.075 kg


