Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Funkempfänger RTS 2-Kanal

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Funkempfänger RTS 2-Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1841022

  • Tast-Betrieb - Nein

  • Schalt-Betrieb - Nein

  • Mit Funkhandsender - Ja

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849500139

Sonepar Artikelnummer

120355719

Hersteller Artikelnummer

1841022

Hersteller Typ

1841022

Hersteller Artikel Nr.:

1841022

Tast-Betrieb:

Nein

Schalt-Betrieb:

Nein

Mit Funkhandsender:

Ja

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grün

Geeignet für Dimmer:

Nein

Geeignet für Pulsdrücker:

Nein

Geeignet für Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Schalter:

Nein

Im Gehäuse:

Nein

Im Röhrensockelgehäuse:

Nein

Als Modul/Platine:

Nein

Stromversorgung:

12 - 24 V AC/DC

Mit Funkcodiergerät:

Ja

Mit Funktaster:

Ja

Anzahl der Relais:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

sonstige

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funkfrequenz:

433.42 MHz

Modulation:

AM

Rollingcode-System:

Ja

Anzahl der Befehle:

2

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.153 kg

Zur Steuerung von bis zu zwei Fremdantrieben mit Somfy RTS Funktechnologie per potentialfreien Kontakten. Je Kanal können bis zu 16 Funksender eingelernt werden. Die Spannungsversorgung kann direkt vom Antrieb erfolgen, externe Antenne zur Reichweitenverbesserung anschließbar. Betriebsspannung: 24 V DC Funkfrequenz: 433,42 MHz Schutzart: IP 55 Schutzklasse: II Betriebstemperatur: -20 GradC bis 70 GradC