Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Funksender - Schnittstelle IB auf RTS

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Funksender - Schnittstelle IB auf RTS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1810334

  • Funkfrequenz - 433.42 MHz

  • Reichweite - 20 m

  • Anzahl der Befehle - 1

  • Schutzart (IP) - IP30

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849506940

Sonepar Artikelnummer

120536623

Hersteller Artikelnummer

1810334

Hersteller Typ

1810334

Hersteller Artikel Nr.:

1810334

Funkfrequenz:

433.42 MHz

Reichweite:

20 m

Anzahl der Befehle:

1

Schutzart (IP):

IP30

Rollingcode-System:

Nein

Mit Funkhandsender:

Nein

Funktaster unter Putz:

Nein

Funktaster auf Putz:

Nein

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Tastatur-Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

230 V AC

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.102 kg

Interface IB RTS, ist ein 230 V - 1 Kanal Funk-Wandsender für die Montage in einer Standard-Unterputzdose. An den Sender können Sie Somfy IB-Steuerungen, einen Schlüsselschalter oder ein anderes Produkt mit potentialfreien Ausgängen anschließen. Es handelt sich um einen RTS-Sender, der auf der Funkfrequenz 433,42 MHz sendet. Die Funkreichweite beträgt bis zu 300 Meterim freien Feld und 20 Meter in Gebäuden.