SOMFY - Funkwandtaster 3-Kanal io - für Torantriebe und die Außenbeleuchtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1870560
Wandsender - Ja
Signalübertragung - Funk
Anzahl der Kanäle - 30
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849579845
Sonepar Artikelnummer
121410113
Hersteller Artikelnummer
1870560
Hersteller Typ
1870560
Hersteller Artikel Nr.:
1870560
Wandsender:
Ja
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
30
Montageart:
Aufputz
Farbe:
schwarz
Reichweite:
30 m
Mit Handsender:
Nein
Fenstersender:
Nein
Mit Fernbedienung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Geeignet für Schalter:
Ja
Geeignet für Dimmer:
Nein
Geeignet für Jalousieschalter:
Nein
Geeignet für Anzeigeelement:
Nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.026 kg


