Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Heizkörper-Thermostat io

SOMFY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1870508

  • Ausführung - gerade

  • Schutz gegen Vandalismus - Nein

  • Mit Diebstahlsicherung - Nein

  • Regelelement - Elektromotor

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849579500

Sonepar Artikelnummer

120796237

Hersteller Artikelnummer

1870508

Hersteller Typ

1870508

Hersteller Artikel Nr.:

1870508

Ausführung:

gerade

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Mit Diebstahlsicherung:

Nein

Regelelement:

Elektromotor

Einstellbereich:

5 .. 26 °C

Blockierung/Begrenzung Einstellbereich:

Ja

Farbe:

weiß

Abmessung Thermostatanschluss:

sonstige

Geeignet für Heizkörper:

Ja

Geeignet für Heizung:

Ja

Geeignet für Kühlen:

Nein

Mit Nullstellung:

Nein

Mechanisch verschließbar im Nullstand:

Nein

Frostsicher:

Ja

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Bedienung über App:

Ja

Bedienung über Webinterface:

Nein

Uhr Programm:

Nein

Einstellhilfe für Sehbehinderte:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.320 kg

Raumweise Bedienung der Heizung über TaHoma oder manuell am Heizkörper Einfache und schnelle Umrüstung konventioneller Heizkörper-Thermostate Über Adapter kompatibel mit nahezu allen Heizkörpern Erkennt ein geöffnetes Fenster und reduziert die Temperatur entsprechend TaHoma-Befehle werden innerhalb von 10 Minuten berücksichtigt Flüsterleiser Stellmotor mit weniger als 30 dBA 4 Modi: Zuhause, Abwesend, Nacht und Frostschutz Lieferumfang: Heizkörper-Thermostat io, 2 AA Batterien (im Heizkörper-Thermostat io schon integriert), 3 Adapter (M28 x 1,5, RA, RAV), Leitfaden zur Adapterauswahl, Schablone Spannungsversorgung: 2 AA Batterien Betriebstemperatur: 0 bis 50 GradC Schutzart: IP 20 Funkfrequenz: 868-870 MHz Maße (B x H x T): 55 x 48 x 87 mm Geräuschpegel: <30 dBA Temperaturmessbereich (Luft und Wasser): 0 bis 90 GradC Genauigkeit: +/- 1 GradC Einstellbereich Temperatur: 5 bis 26 GradC Schrittweite: 0,5 GradC Kompatibilität Heizkörperventil: Direkt mit M30 x 1.5 mm, 3 Adapter M28 x 1.5 mm, RA, RAV Das von Ihnen gewählte Produkt ist ''Smart home Ready by Somfy'' und lässt sich direkt in die Somfy Haussteuerung ''TaHoma Switch'' integrieren – die flexible und mit zahlreichen Herstellern kompatible smarte Steuerung zur Vernetzung der Haustechnik. Die Somfy Pro App (iOS & Androide) führt Sie dabei Schritt-für-Schritt durch die Inbetriebnahme. Ein Zugriff auf die Haussteuerung ist auch in Fernwartung nach Freigabe des Endkunden möglich!