Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - HiPro Antriebskabel mit Pass S 0,5 m rechts (Kontakt schwarz)

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - HiPro Antriebskabel mit Pass S 0,5 m rechts (Kontakt schwarz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9765501

  • Anschluss 1 - Aderendhülse

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849540371

Sonepar Artikelnummer

121410209

Hersteller Artikelnummer

9765501

Hersteller Typ

9765501A

Hersteller Artikel Nr.:

9765501

Anschluss 1:

Aderendhülse

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

4

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Länge:

0.5 m

Mantelmaterial:

Gummi

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-20 .. 70 °C

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Nein

Mit Schnurschalter:

Ja

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.840 kg

HiPro-Antriebskabel mit Pass-Stecker, für Rechtseinbau, Länge 500 mm, schwarz