Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Hirschmann-Kupplung STAK3 grau 16A

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Hirschmann-Kupplung STAK3 grau 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9014185

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3660849511555

Sonepar Artikelnummer

120267373

Hersteller Artikelnummer

9014185

Hersteller Typ

9014185

Hersteller Artikel Nr.:

9014185

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.031 kg

Elektrisches Zubehör Hirschmann-Kupplung STAK3 grau 16A