Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Hirschmann Stecker STAS3 grau 16A BoPr

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Hirschmann Stecker STAS3 grau 16A BoPr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9014186

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.149 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120267374

Hersteller Artikelnummer

9014186

Hersteller Typ

9014186

Hersteller Artikel Nr.:

9014186

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.149 kg

Steckverbindung IP54 Stecker Stas 3 inkl. Sicherungbügel /F