Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Hohlwand- und Unterputzgehäuse für animeo IB+ TouchBuco Display

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Hohlwand- und Unterputzgehäuse für animeo IB+ TouchBuco Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9019837

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Jalousie

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849536510

Sonepar Artikelnummer

120457437

Hersteller Artikelnummer

9019837

Hersteller Typ

9019837

Hersteller Artikel Nr.:

9019837

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Jalousie

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

grau

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.306 kg

animeo IB+ TouchBuco Hohlwand- und Unterputzgehäuse, das Gehäuse wird zur Unterputzmontage des TouchBuco verwendet. Aussparung für TouchBuco schon vorbereitet. Maße (B x H x T): 192 x 119 x 68 mm