Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Hutschienenadapter, für 35 mm Hutschiene, Farbe schwarz

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Hutschienenadapter, für 35 mm Hutschiene, Farbe schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9008049

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849524371

Sonepar Artikelnummer

120355734

Hersteller Artikelnummer

9008049

Hersteller Typ

9008049

Hersteller Artikel Nr.:

9008049

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Hutschienenadapter, für 35 mm Hutschiene, Farbe schwarz, zum Einbau in Verteilungen auf 35 mm Hutschiene, zur Aufnahme von Platinenversionen von CD 1 x 1 P6, CD 2 x 1 P6, CD 1 x 4 P6, SK 900 P, 1 AC Motor Controller