Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Integrierter 24 V DC RTS-Funkempfänger

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Integrierter 24 V DC RTS-Funkempfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1870140

  • Tast-Betrieb - Nein

  • Schalt-Betrieb - Nein

  • Mit Funkhandsender - Ja

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849512958

Sonepar Artikelnummer

121410105

Hersteller Artikelnummer

1870140

Hersteller Typ

1870140

Hersteller Artikel Nr.:

1870140

Tast-Betrieb:

Nein

Schalt-Betrieb:

Nein

Mit Funkhandsender:

Ja

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Geeignet für Dimmer:

Nein

Geeignet für Pulsdrücker:

Nein

Geeignet für Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Ja

Geeignet für Schalter:

Nein

Im Gehäuse:

Nein

Im Röhrensockelgehäuse:

Nein

Als Modul/Platine:

Ja

Stromversorgung:

12 - 24 V AC/DC

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Mit Funktaster:

Ja

Anzahl der Relais:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Befestigungsart:

sonstige

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Funkfrequenz:

433.42 MHz

Rollingcode-System:

Ja

Codelänge (Bit):

22

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.034 kg

Funkempfänger zur Integration in die Oberschiene für 24 V Innensonnenschutz. Jalousie-Wendefunktion über Soliris Variation RTS II Handsender. Einzel- oder Gruppenbefehle möglich. Das von Ihnen gewählte Produkt ist ''Smart home Ready by Somfy'' und lässt sich direkt in die Somfy Haussteuerung ''TaHoma Switch'' integrieren – die flexible und mit zahlreichen Herstellern kompatible smarte Steuerung zur Vernetzung der Haustechnik. Die Somfy Pro App (iOS & Androide) führt Sie dabei Schritt-für-Schritt durch die Inbetriebnahme. Ein Zugriff auf die Haussteuerung ist auch in Fernwartung nach Freigabe des Endkunden möglich!