SOMFY - KeyGo 4 io 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1841134
Funkfrequenz - 868 MHz
Modulation - UKW (FM)
Anzahl der Befehle - 4
Schutzart (IP) - IP40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849503871
Sonepar Artikelnummer
120536603
Hersteller Artikelnummer
1841134
Hersteller Typ
1841134
Hersteller Artikel Nr.:
1841134
Funkfrequenz:
868 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Anzahl der Befehle:
4
Schutzart (IP):
IP40
Rollingcode-System:
Ja
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.030 kg


