SOMFY - KeyGo 4 RTS - 4-Kanal-Funkhandsender für Garagen- und Einfahrtstorantriebe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1841064
Funkfrequenz - 433.42 MHz
Modulation - AM
Reichweite - 30 m
Anzahl der Befehle - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849410643
Sonepar Artikelnummer
120355720
Hersteller Artikelnummer
1841064
Hersteller Typ
1841064
Hersteller Artikel Nr.:
1841064
Funkfrequenz:
433.42 MHz
Modulation:
AM
Reichweite:
30 m
Anzahl der Befehle:
4
Schutzart (IP):
IP40
Rollingcode-System:
Ja
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.030 kg


